98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(8)
エルボ
エルボ(7)
ソケットエルボ
ソケットエルボ(6)
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(5)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(6)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(17)
メスユニバーサルエルボ
メスユニバーサルエルボ(7)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(6)
ロングエルボ
ロングエルボ(6)
六角穴付ユニバーサルエルボ
六角穴付ユニバーサルエルボ(7)
形状をもっと見る
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
3,598 税込3,958
10日以内出荷

エルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ブランチエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。 形状メスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ブランチエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS SMC CADデータあり
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気・水 ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式(おねじ)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.2 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)15.4 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.9 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)18.4 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類M ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1個
329 税込362
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3
1袋(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります