絞り込み
適合チューブ外径
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(1)
ブランド
  • アイグネップ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,418)
  • RS PRO(618)
  • PISCO(ピスコ)(329)
  • コガネイ(237)
  • 千代田通商(213)
  • ニッタ(117)
  • エスコ(76)
  • CKD(69)
  • 潤工社(57)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(22)
  • 近畿製作所(19)
  • SK11(16)
  • アークランズ(15)
  • H&H(13)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • TRUSCO(7)
  • 扶桑精機(7)
  • 川西水道機器(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用ワンタッチ管継手 アイグネップ

    配管用ワンタッチ管継手

    アイグネップ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手