絞り込み
形状

ユニオンティー(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
ブランド
- 川西水道機器
- モノタロウ(12)
- SMC(1,418)
- RS PRO(626)
- PISCO(ピスコ)(330)
- コガネイ(238)
- 千代田通商(209)
- ニッタ(117)
- エスコ(76)
- CKD(69)
- 潤工社(57)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(22)
- 近畿製作所(19)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(17)
- SK11(16)
- アークランズ(15)
- H&H(13)
- TRUSCO(7)
- 扶桑精機(7)
- ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ユニオンティー(2)

SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用
川西水道機器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用
川西水道機器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用
川西水道機器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥959税込¥1,0551個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手