絞り込み
形状
形状
その他(6)
形状
エルボ(30)
形状
クロス(4)
形状
ストレート(27)
形状
ティー(9)
形状
ブランチティー(7)
形状
ブランチユニオンワイ(6)
形状
メスストレート(4)
形状
ユニオンエルボ(7)
形状
ユニオンストレート(10)
形状
ユニオンティー(7)
形状
ユニオンワイ(5)
形状
ユニバーサルエルボ(4)
形状
ロングエルボ(4)
形状
六角穴付ストレート(8)
形状
延長継手ブッシュ(5)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
違径ユニオンティー(6)
形状
違径ユニオンワイ(8)
形状
隔壁ユニオン(8)
適合チューブ外径
  • 1.8(2)
  • 3(14)
  • 3.2(6)
  • 4(81)
  • 5(7)
  • 6(102)
  • 8(60)
  • 10(52)
  • 12(30)
  • 16(11)
  • -(2)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(50)
  • 1/4(33)
  • 3/8(28)
  • 1/2(21)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • M3(16)
  • M5(54)
  • M6(9)
  • M8(5)
  • M10(1)
  • M12(9)
  • M14(6)
  • M18(6)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体空気(139)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • M(54)
  • R(52)
  • Rc(6)
  • その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.9(138)
0.7・0.9
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,418)
  • RS PRO(621)
  • PISCO(ピスコ)(330)
  • 千代田通商(209)
  • ニッタ(117)
  • エスコ(76)
  • CKD(69)
  • 潤工社(57)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(22)
  • 近畿製作所(19)
  • SK11(16)
  • アークランズ(15)
  • H&H(13)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • TRUSCO(7)
  • 扶桑精機(7)
  • 川西水道機器(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(30)
ストレート
ストレート(27)
ティー
ティー(9)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(7)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(10)
ユニオンティー
ユニオンティー(7)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(8)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(8)
違径ユニオンワイ
違径ユニオンワイ(8)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(8)
形状をもっと見る
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ エルボ

    コガネイ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    398税込438
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート

    コガネイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 エルボ コガネイ

    クイック継手 エルボ

    コガネイ
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ユニオンストレート コガネイ

    クイック継手 ユニオンストレート

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンストレート材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 プラグ コガネイ

    クイック継手 プラグ

    コガネイ
    81税込89
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)

    コガネイ(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー

    コガネイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ユニオンティー

    コガネイ
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンティー材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ユニオンエルボ コガネイ

    クイック継手 ユニオンエルボ

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ

    コガネイ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    189税込208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 違径ユニオン コガネイ

    クイック継手 違径ユニオン

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状違径ユニオン材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手ハンドバルブ コガネイ

    クイック継手ハンドバルブ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状違径ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ

    コガネイ
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手ロータリータイプ コガネイ

    クイック継手ロータリータイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
  • クイック継手隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手隔壁ユニオン

    コガネイ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ種類M
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 違径ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 違径ユニオンワイ

    コガネイ
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状違径ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 ユニオンワイ

    コガネイ
    419税込461
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ニップル材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • パワーレデューサ コガネイ

    パワーレデューサ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    598税込658
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    形状ブッシュ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイ

    サプライジョイント ターミナルテーパ

    コガネイ
    788税込867
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ターミナルテーパ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 延長ブッシュ コガネイ

    クイック継手 延長ブッシュ

    コガネイ
    739税込813
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • クイック継手 レデューサー コガネイ

    クイック継手 レデューサー

    コガネイ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状レデューサー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ

    コガネイ
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状違径ユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手