32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(1)
ソケットエルボ
ソケットエルボ(13)
ソケットティー
ソケットティー(4)
ロングエルボ
ロングエルボ(2)
ロングソケットエルボ
ロングソケットエルボ(3)
違径ソケット
違径ソケット(2)
違径ソケットエルボ
違径ソケットエルボ(3)
その他
その他(1)
ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装
1個ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

違径ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ソケット 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状ロングエルボ タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニタイプ 45°ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状45°ソケットエルボ 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 寸法P1(Φmm)8
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状違径ソケットエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6215 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)75
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6276 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)64 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)32 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)52 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)82
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6296 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)19 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-4718 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)20 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状エルコネクター 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状L型プラグ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用流体圧縮空気、真空 形状エルコネクター 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法B(mm)9 寸法C(mm)17 二面幅H(mm)8 寸法L(mm)5.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります