893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(90)
ストレート
ストレート(63)
ティー
ティー(37)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(29)
ブランチティー
ブランチティー(25)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(25)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(39)
ユニオンティー
ユニオンティー(69)
ユニオンワイ
ユニオンワイ(42)
ロングエルボ
ロングエルボ(29)
形状をもっと見る
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
259 税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レデューサー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続 形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途止め栓 最高使用圧力(MPa)1 形状プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-99.9
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続 形状ソケットエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途チューブと継手の接続 最高使用圧力(MPa)1 形状レデューサー 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-99.9
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状ユニオンティー 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
229 税込252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります