絞り込み
適合チューブ外径
- 4(6)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- M5(2)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M22(1)
使用流体
水(7)
空気(7)
ブランド
- アオイ
- PISCO(ピスコ)(88)
- CKD(17)
- エスコ(11)
- 千代田通商(8)
- フジトク(8)
- TRUSCO(7)
- 近畿製作所(4)
- リガルジョイント(3)
- ニッタ(2)
- アベ機械商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン
アオイ¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン
アオイ¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン
アオイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン
アオイ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン
アオイ¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手