絞り込み
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(3)
形状
ユニオンストレート(9)
形状
ユニオンティー(8)
形状
ユニオンワイ(5)
形状
違径ユニオンストレート(4)
形状
違径ユニオンティー(2)
形状
違径ユニオンワイ(3)
形状
違径二重ワイ(2)
形状
隔壁ユニオン(5)
適合チューブ外径
管接続口径
使用流体
その他・水・油・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.2~0.3・0.3・0.5・1・5・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
480件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1395) SMCKFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1395)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT
KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1163) SMCKFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1163)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0906) SMCKFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0906)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT
KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0704) SMCKFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0704)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPTねじ部(S) シール剤付
KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122) SMCKFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT
KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L1163) SMCKFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L1163)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT接続ねじ1/2型式KFG2L1163-N04ねじ部(-) シール剤なし
KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906) SMCKFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT接続ねじ3/8型式KFG2L0906-N03
KFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122) SMCKFG2H (インチ) - ハーフユニオン(KFG2H0122)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPTねじ部(S) シール剤付
KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325) SMCKFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT接続ねじ1/4型式KFG2F0325-N02
KFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0906) SMCKFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0906)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16型式KFG2E0906-00
KFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0704) SMCKFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0704)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/4型式KFG2E0704-00
KFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0325) SMCKFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0325)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32型式KFG2E0325-00
25A Series(25A-MS) SMC25A Series(25A-MS)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
10 Series(10-MS) SMC10 Series(10-MS)SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
9日以内出荷
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップルSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UL ユニバーサルエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UL ユニバーサルエルボSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。形状エルボ
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボSMC
9,198税込10,118
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブエルボ
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
7,098税込7,808
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイントスーパーカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント
47,980税込52,778
1個
当日出荷から49日以内出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴムねじ規格インチサイズ
ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(片口エルボ)CKD
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)4使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番441-1315質量(g)8使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(二重Y形R付)CKD
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)4使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)CKD
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(マニホールドR付)CKD
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPaねじの種類R使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(バルクヘッド) CKDニュージョイントステンレスタイプ(バルクヘッド)CKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)CKD
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形)CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルランティ 千代田通商SUS316メイルランティ千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス片口ニップル NO.11S 近畿製作所ステンレス片口ニップル NO.11S近畿製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
形状片口ニップル材質ステンレス
ステンレスニップル NO.8S 近畿製作所ステンレスニップル NO.8S近畿製作所
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
強度、耐食性向上銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止本体金属部にSUS318を採用PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエイPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチ二重ワイPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチ二重ワイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプルPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチトリプル使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手