絞り込み
適合チューブ外径
- 1/8(11)
- 5/32(12)
- 1/4(14)
- 5/16(11)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
管接続口径
- 1/8(20)
- 1/4(32)
- 3/8(25)
- 7/16(1)
- 1/2(16)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
使用流体
水(2)
空気(2)
蒸気(2)
ねじの種類
- NPT
- G(1)
- M(81)
- R(201)
- Rc(32)
- UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SMC(43)
SMC

エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E13)
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷型式KQG2E13-N03ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E09)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷型式KQG2E09-N03ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ5/16
KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E03)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷型式KQG2E03-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0704)
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷型式KFG2V0704-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじ部(S) シール剤付
KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L1163)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷型式KFG2L1163-N04ねじの種類NPT接続ねじ1/2適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじ部(-) シール剤なし
KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906)
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷型式KFG2L0906-N03ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ5/16
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手