絞り込み
形状

ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 26(1)
- 33(2)
管接続口径
- 1
- 1/8(179)
- 1/4(209)
- 3/8(186)
- 7/16(1)
- 1/2(134)
- 5/8(1)
- 3/4(3)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- M3(11)
- M5(87)
- M6(9)
- M14(3)
- M16(2)
- M20(3)
- M22(2)
- No.10-32(4)
- その他(2)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(1)
ねじの種類
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2~0.3(1)
- 1(1)
0.2~0.3・1
ブランド
- アベ機械商会(1)
- リガルジョイント(1)
アベ機械商会・リガルジョイント
「形状」から絞り込む

ユニオンストレート(1)

カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
アマック継手 SUS304
アベ機械商会¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手