絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
  • 1/4
  • 1/8(19)
  • 5/32(18)
  • 5/16(20)
  • 3/8(25)
  • 1/2(16)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 3.2(12)
  • 4(189)
  • 6(206)
  • 8(190)
  • 10(187)
  • 11(2)
  • 12(174)
  • 12.7(5)
  • 13.5(2)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(75)
管接続口径
  • 1/8(11)
  • 1/4(16)
  • 3/8(10)
  • 1/2(1)
  • No.10-32(4)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(6)
ねじの種類
  • NPT(14)
  • R(3)
  • Rc(2)
  • UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • その他(5)
1・5・その他
ブランド
  • SMC(20)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ニッタ(1)
  • フジトク(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・ニッタ・フジトク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
メスストレート
メスストレート(1)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ユニオンワイ KQG2U SMC

    ユニオンワイ KQG2U

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • レジューサ KQG2R SMC

    レジューサ KQG2R

    SMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン フジトク

    樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS316
  • SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMC

    SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
    シール方式(-) シール剤なし
  • K Series(KQG2W07) SMC

    K Series(KQG2W07)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07) SMC

    KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U07)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    型式KQG2U07-09適合チューブ外径(inch)Φ1/4、Φ5/16
  • KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U03) SMC

    KQG2U (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQG2U03)

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    60日以内出荷
    型式KQG2U03-07適合チューブ外径(inch)Φ5/32、Φ1/4
  • KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T07) SMC

    KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T07)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • K Series(KQG2S07) SMC

    K Series(KQG2S07)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    シール方式【おねじ】(S)シール剤付ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • K Series(KQG2H07) SMC

    K Series(KQG2H07)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    シール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)1/4
  • K Series(KQG2F07) SMC

    K Series(KQG2F07)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ねじの種類NPT接続ねじ3/8適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0704) SMC

    KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0704)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    型式KFG2V0704-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじ部(S) シール剤付
  • KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0704) SMC

    KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0704)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじ部(S) シール剤付
  • KFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0704) SMC

    KFG2E (インチ) - 隔壁用ユニオン(KFG2E0704)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    型式KFG2E0704-00適合チューブ外径(inch)Φ1/4
  • 隔壁ナット KQG-P SMC

    隔壁ナット KQG-P

    SMC
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手