絞り込み
形状

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 4(5)
- 6(6)
- 8(6)
- 8.35(1)
- 10(7)
- 11.53(1)
- 12(6)
- 14(5)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 23(1)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- M5(3)
使用流体
油
その他(12)
水(94)
空気(94)
蒸気(2)
薬品(35)
ねじの種類
- M(3)
- R(5)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
- 5(2)
1・5
ブランド
- PISCO(ピスコ)(5)
- ニッタ(2)
PISCO(ピスコ)・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(1)

ユニオンティー(1)

ユニオンワイ(1)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥849~税込¥934~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥6,890~税込¥7,579~1袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ブランチティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥6,890~税込¥7,579~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥13,900~税込¥15,290~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)4日以内出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手