絞り込み
形状
形状
メスストレート(1)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 3.2(2)
  • 4(13)
  • 6(13)
  • 8(14)
  • 10(13)
  • 12(12)
  • 12.7(2)
  • 16(9)
管接続口径
  • 1/8(19)
  • 1/4(24)
  • 3/8(22)
  • 1/2(14)
  • M10(1)
  • M14(1)
  • M15(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M26(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体薬品(3)
ねじの種類
  • Rc
  • G(1)
  • M(81)
  • NPT(43)
  • R(201)
  • UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
  • その他(3)
その他
ブランド
  • SMC(29)
  • PISCO(ピスコ)(3)
SMC・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
メスストレート
メスストレート(1)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F10

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
  • 隔壁用ユニオン (KGE~) SMC

    隔壁用ユニオン (KGE~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F06

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E08 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E08

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E06 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E06

    SMC
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F12

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F04 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F04

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Rc
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E16 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E16

    SMC
    7,398税込8,138
    1袋(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12

    SMC
    6,498税込7,148
    1袋(2個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E10

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E04 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E04

    SMC
    3,898税込4,288
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • K Series(KGF10) SMC

    K Series(KGF10)

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ1/4
  • K Series(KGF08) SMC

    K Series(KGF08)

    SMC
    7,698税込8,468
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc接続ねじ1/4
  • K Series(KGF06) SMC

    K Series(KGF06)

    SMC
    7,998税込8,798
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc接続ねじ1/8
  • K Series(KGE16) SMC

    K Series(KGE16)

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類Rc接続ねじ3/8
  • K Series(KGE10) SMC

    K Series(KGE10)

    SMC
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ3/8
  • K Series(KGE08) SMC

    K Series(KGE08)

    SMC
    8,898税込9,788
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc接続ねじ1/4
  • K Series(KGE04) SMC

    K Series(KGE04)

    SMC
    8,498税込9,348
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • メスユニオン KGF12 SMC

    メスユニオン KGF12

    SMC
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc接続ねじ1/2
  • メスユニオン KGF08 SMC

    メスユニオン KGF08

    SMC
    7,898税込8,688
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc
  • メスユニオン KGF06 SMC

    メスユニオン KGF06

    SMC
    7,598税込8,358
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc
  • メスユニオン KGF04 SMC

    メスユニオン KGF04

    SMC
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Rc接続ねじ1/8
  • 隔壁用ユニオン KGE SMC

    隔壁用ユニオン KGE

    SMC
    7,698税込8,468
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。材質SUS303
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGF~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGF~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • メスユニオン (KGF~) SMC

    メスユニオン (KGF~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途圧力ゲージ等のおね じ部からの配管に 使用。ねじの種類Rc

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手