絞り込み
揺動角度(°)
- 0~5(2)
- 90(2)
- 180(2)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(2,630)
- コガネイ(60)
- Festo(21)
- CKD(10)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- ParkerTAIYO(4)
- JPN[家電](1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ロータリアクチュエータ ピニオン軸タイプ
PISCO(ピスコ)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。仕様回転部/ピニオン軸タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
ロータリアクチュエータ 回転盤タイプ
PISCO(ピスコ)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。 バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。 裏面がフラットでレイアウトに大変便利。 超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)仕様回転部/回転盤タイプ使用温度範囲(℃)5~60クッションエアクッション方式使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8作動方式複動形 (ラックピニオン方式)使用流体圧縮空気 (無給油)角度調整範囲0~+5°ポートサイズM5×0.8mm
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック