109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
5(21)
6(13)
9(13)
10(12)
15(14)
16(19)
20(35)
30(23)
40(23)
50(13)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプゴムカバーなし 種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
1個
47,025 税込51,728
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-4~184 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.05 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動 タイプ3方爪 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCKGJ 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.01 駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
1個
63,555 税込69,911
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1288種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

平行動作。ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力はメーカー比15%アップと高効率です。動作ストロークが長い。軽量コンパクト設計でストローク8mmと兼用範囲が大きく、扱いやすくなっています。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
サイズ1M タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4 サイズ2MS タイプ標準 シリーズHA 作動方式複動式 本体質量(kg)0.28 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)20 ロッド径(Φmm)10 動作ストローク(mm)16 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHBT 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 開き角度(度)-15~15 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
64,315 税込70,747
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
シリーズBHS 作動方式複動式
1個
71,915 税込79,107
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ。開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
1個
3,135 税込3,449
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド 作動方式複動 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)0~180 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.2 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-4~184 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.1~0.7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプゴムカバー付 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 ポート径M5 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

近藤製作所HJ トグルハンド
種類ハンド 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 開閉角度(°)-3~28 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作ストローク(mm)56 シリンダー径(Φmm)25 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)10 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 長さ(爪開)(mm)0~56 ポート径M5 最適把持力(N)30~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繰返し精度(mm)±0.01
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近藤製作所薄型チャック
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG 繰返し精度(mm)±0.01
1個
25,745 税込28,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪 シリーズCGK 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.03 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
74,005 税込81,406
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります