8ページ目: 平行開閉形

1,595件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(134)
14(157)
16(87)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
薄型エアハンドHFD12X10 AirTAC薄型エアハンドHFD12X10AirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型エアハンドHFD8X15 AirTAC薄型エアハンドHFD8X15AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X40-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X40-SAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
中空エアハンドHFCQ50V AirTAC中空エアハンドHFCQ50VAirTAC
32,900税込36,190
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL20F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL20FAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL16BAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-SAirTAC
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
薄型エアハンドHFD20X40 AirTAC薄型エアハンドHFD20X40AirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型エアハンドHFD16X60 AirTAC薄型エアハンドHFD16X60AirTAC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ63 AirTAC中空エアハンドHFCQ63AirTAC
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL20NAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
中空エアハンドHFCQ40V AirTAC中空エアハンドHFCQ40VAirTAC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL25B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL25BAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
ワイドタイプの平行グリッパHFT32X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT32X80-SAirTAC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X40-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT25X40-SAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)131
中空エアハンドHFCQ40 AirTAC中空エアハンドHFCQ40AirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ50E AirTAC中空エアハンドHFCQ50EAirTAC
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL16N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL16NAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
エアハンド(ロングストローク)HFKL25 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL25AirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL16F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL16FAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-SAirTAC
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25FAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
中空エアハンドHFCQ32V AirTAC中空エアハンドHFCQ32VAirTAC
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL25F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL25FAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20NAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC薄型エアハンドHFD20X80AirTAC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
中空エアハンドHFCQ40E AirTAC中空エアハンドHFCQ40EAirTAC
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャシリンダ式
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-SAirTAC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL10NAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-S AirTACワイドタイプの平行グリッパHFT16X30-SAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
薄型エアハンドHFD16X30 AirTAC薄型エアハンドHFD16X30AirTAC
18,900税込20,790
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL20F AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL20FAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL25AirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFTKL20BAirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFKL20 AirTACエアハンド(ロングストローク)HFKL20AirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25N AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25NAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
薄型エアハンドHFD8X8 AirTAC薄型エアハンドHFD8X8AirTAC
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(ロングストローク)HFSKL25B AirTACエアハンド(ロングストローク)HFSKL25BAirTAC
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形