絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 5(4)
- 6(35)
- 12(4)
- 14(134)
- 15(16)
- 16(3)
- 20(7)
- 22(55)
- 25(2)
- 26(4)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(24)
- 60(5)
- 75(4)
- 100(22)
- 120(16)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(149)
- 複動(236)
シリンダー径(Φmm)
- 25
- 6(70)
- 8(53)
- 10(271)
- 12(126)
- 14(9)
- 15(18)
- 16(419)
- 18(8)
- 20(418)
- 26(4)
- 30(11)
- 32(176)
- 40(154)
- 44(5)
- 50(90)
- 63(68)
- 80(52)
- 100(31)
- 125(14)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- SMC(238)
- 近藤製作所(51)
- CKD(24)
- AirTAC(24)
- New-Era(ニューエラー)(17)
- コガネイ(5)
- コスメック(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
6(35)
14(134)
15(16)
20(7)
22(55)
30(7)
50(24)
60(5)
100(22)
120(16)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)
近藤製作所¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷クロスローラーガイドを採用。使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D2)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック (MHSL3-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
薄形エアチャック MHF2 Series
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個25日以内出荷全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減。各サイズ3つのストロークが選択可能。MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応フィンガー数2爪
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥41,610~税込¥45,771~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
2方チャック
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25DZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)22
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行ハンド HAシリーズ
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品