絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 20
- 4(251)
- 5(36)
- 6(225)
- 8(158)
- 10(168)
- 11(36)
- 12(135)
- 14(157)
- 15(27)
- 16(88)
- 18(89)
- 22(97)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(37)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(17)
- 複動(93)
シリンダー径(Φmm)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(13)
- 12(4)
- 15(6)
- 16(7)
- 20(16)
- 25(7)
- 32(14)
- 40(7)
- 44(5)
- 50(8)
- 63(2)
- 80(25)
- 200(1)
ブランド
- SMC(48)
- 近藤製作所(34)
- CKD(15)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- AirTAC(2)
- 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10DZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)20
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から16日以内出荷ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
回転移動形ハンド VHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から22日以内出荷機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HC 横型平行ハンド
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-80D~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD
近藤製作所¥149,800~税込¥164,780~1個16日以内出荷楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE
近藤製作所¥154,660~税込¥170,126~1個16日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF
近藤製作所¥64,600~税込¥71,060~1個16日以内出荷小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK
近藤製作所¥64,600~税込¥71,060~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK
近藤製作所¥74,005~税込¥81,406~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA
チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD
近藤製作所¥71,915~税込¥79,107~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA
近藤製作所¥32,490~税込¥35,739~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。シリーズHLA作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD
近藤製作所¥58,980~税込¥64,878~1個16日以内出荷Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品