絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 4
- 5(36)
- 6(225)
- 8(158)
- 10(168)
- 11(36)
- 12(135)
- 14(157)
- 15(27)
- 16(88)
- 18(89)
- 20(109)
- 22(97)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(131)
- 複動(146)
シリンダー径(Φmm)
- 6(52)
- 8(4)
- 10(149)
- 12(11)
- 16(27)
- 20(25)
ブランド
- SMC(226)
- コガネイ(5)
- CKD(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- 近藤製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)無給油無給油オートスイッチ個数無オートスイッチ品番無把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥25,745~税込¥28,320~1個16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB
近藤製作所¥20,980~税込¥23,078~1個16日以内出荷業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC
近藤製作所¥28,405~税込¥31,246~1個16日以内出荷ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥89,980税込¥98,9781個22日以内出荷高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449,800~税込¥494,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800
NBK(鍋屋バイテック会社)¥95,980~税込¥105,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品