絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 18
- 4(251)
- 5(36)
- 6(225)
- 8(158)
- 10(168)
- 11(36)
- 12(135)
- 14(157)
- 15(27)
- 16(88)
- 20(109)
- 22(97)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(43)
- 複動(50)
シリンダー径(Φmm)
- 15(6)
- 16(1)
- 20(71)
ブランド
- SMC(79)
- CKD(5)
- 近藤製作所(5)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(135)
14(157)
16(88)
18
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥28,980~税込¥31,878~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。シリーズHLB作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3K
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S3
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2M
SMC¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2E
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S1
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SM
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SK
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20S
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D3
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2E
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1E
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D1
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DW
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DE
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20D
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C3
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C2
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20CM
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20C
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20S1F
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20S
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)18リード線(m)(L) 3材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(-) 炭素鋼
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1S
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1F
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品