4ページ目: 支点開閉形
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。