絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(5)
- 16(1)
シリンダー径(Φmm)
- 16
- 6(12)
- 7(4)
- 8(17)
- 10(32)
- 11(12)
- 12(5)
- 15(1)
- 20(45)
- 25(43)
- 30(2)
- 32(14)
- 40(13)
- 50(11)
- 63(5)
- 80(1)
作動方式
- 単動(21)
- 複動(30)
ブランド
- SMC(25)
- コガネイ(17)
- AirTAC(2)
- コスメック(2)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
6(9)
8(6)
10(5)
16(1)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から9日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
AirTAC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
支点ハンド
コスメック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド
コスメック¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16S
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6揺動角度(°)(180) 180
ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16C
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6揺動角度(°)(180) 180
エアハンドNHBDPGYシリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDSLGシリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から71日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品