絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 22(1)
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 6(12)
- 7(4)
- 8(17)
- 10(32)
- 11(12)
- 12(5)
- 15(1)
- 16(47)
- 20(45)
- 25(43)
- 30(2)
- 40(13)
- 50(11)
- 63(5)
- 80(1)
作動方式
- 複動(11)
ブランド
- SMC(9)
- CKD(2)
- AirTAC(2)
- コガネイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
22(1)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
AirTAC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から16日以内出荷作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。作動方式複動形
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品