絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 50
- 6(12)
- 7(4)
- 8(17)
- 10(32)
- 11(12)
- 12(5)
- 15(1)
- 16(47)
- 20(45)
- 25(43)
- 30(2)
- 32(14)
- 40(13)
- 63(5)
- 80(1)
作動方式
- 複動(7)
ブランド
- SMC(8)
- CKD(2)
- コスメック(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
広角支点ハンド
コスメック¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品