絞り込み
ブランド
  • SMC(549)
  • CKD(13)
  • コガネイ(1)
ストローク(mm)
  • 30(64)
  • 50(144)
  • 75(91)
  • 100(168)
  • 125(71)
  • 150(148)
  • 175(64)
  • 200(137)
  • 250(122)
  • 300(148)
  • 350(95)
  • 400(104)
  • 450(67)
  • 500(110)
  • 600(86)
  • 700(81)
  • 800(76)
  • 900(61)
  • 1000(91)
  • 1200(63)
シリンダー径(Φmm)
  • 180
  • 6(1,649)
  • 8(2,947)
  • 10(3,359)
  • 12(5,059)
  • 15(1,256)
  • 16(10,813)
  • 20(18,770)
  • 25(23,033)
  • 32(25,933)
  • 40(26,503)
  • 50(16,475)
  • 63(13,658)
  • 80(8,151)
  • 100(6,349)
  • 125(2,721)
  • 140(1,476)
  • 160(1,643)
  • 200(946)
  • 250(174)
作動方式
  • 複動(559)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
4,498税込4,948
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
ATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズ SMCATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズSMC
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
55 Series(55-CDQ2) SMC55 Series(55-CDQ2)SMC
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~)CKD
142,175税込156,393
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST180TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST180TFSMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST180SMC
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL180SMC
379,800税込417,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF180SMC
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSD180SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSC180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSC180SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)460クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180TFSMC
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST180SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL180SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180TNSMC
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TNSMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180TFSMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF180SMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD180SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC180SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB180TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB180TFSMC
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)600磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN180SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WBN180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WBN180SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF180SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
エアシリンダ