エアシリンダ DSNUシリーズFesto6日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1789アズワン品番65-8038-40
エアシリンダ DSNUシリーズFesto7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836アズワン品番65-8033-23
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:80mmFesto7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 50 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストークス直径: 80mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2376アズワン品番65-7980-19
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mmFesto7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941アズワン品番65-8012-63
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mmFesto7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880アズワン品番65-7983-79
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:50mmFesto7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 50mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2326アズワン品番65-8027-93
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mmFesto7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストークス直径: 80mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2280アズワン品番65-8021-67
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mmFesto7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916アズワン品番65-7990-56
空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-80-P-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:80mmFesto7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-32-80-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性クッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7853アズワン品番65-8006-76
エアシリンダ DSNUシリーズFesto7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1772アズワン品番65-8029-41
コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:80mmFesto7日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストークス直径: 80mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2334アズワン品番65-8028-80
標準形エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3