空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度Festo7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DRVs-8-90-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2690アズワン品番65-7986-27
空圧ロータリアクチュエータ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710シリーズ 90°角度Festo7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ / 位置決めセンサ / ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:160 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-160-RP-90-RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9545アズワン品番65-8001-56
空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度Festo7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525アズワン品番65-7990-25
標準形エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3