絞り込み
ブランド
  • コガネイ(66)
  • CKD(13)
シリンダー径(Φmm)
  • 20(17)
  • 25(18)
  • 30(4)
  • 32(18)
  • 40(22)
  • 50(10)
  • 63(13)
  • 80(1)
ストローク(mm)
  • 900
  • 5(2,950)
  • 10(4,711)
  • 15(4,335)
  • 20(4,649)
  • 25(4,529)
  • 30(4,668)
  • 35(3,047)
  • 40(3,916)
  • 45(2,445)
  • 50(4,756)
  • 60(1,757)
  • 65(1,011)
  • 70(1,223)
  • 75(3,511)
  • 80(1,334)
  • 90(1,045)
  • 100(3,599)
  • 125(1,077)
  • 150(1,122)
  • その他(1,051)
作動方式
  • 複動(79)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
20(17)
25(18)
30(4)
32(18)
40(22)
50(10)
63(13)
80(1)
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
20,975税込23,073特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
20,763税込22,839
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
13,525税込14,878
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイスリムシリンダ SUS-DA25コガネイ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
21,823税込24,005
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ DAH20 コガネイスリムシリンダ DAH20コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
23,450税込25,795
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
36,550税込40,205
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
30,375税込33,413
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイスリムシリンダ SUS-DA32コガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DV40X900 コガネイスリムシリンダ DV40X900コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X900 コガネイスリムシリンダ DV25X900コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X900 コガネイスリムシリンダ DV20X900コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR32 コガネイスリムシリンダ DAR32コガネイ
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAR25 コガネイスリムシリンダ DAR25コガネイ
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAR20 コガネイスリムシリンダ DAR20コガネイ
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X900 コガネイスリムシリンダ DAK63X900コガネイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X900 コガネイスリムシリンダ DAK50X900コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X900 コガネイスリムシリンダ DAK40X900コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X900 コガネイスリムシリンダ DAK32X900コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X900 コガネイスリムシリンダ DAK20X900コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X850 コガネイスリムシリンダ DAK20X850コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH63 コガネイスリムシリンダ DAH63コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH50 コガネイスリムシリンダ DAH50コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH40 コガネイスリムシリンダ DAH40コガネイ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAH32 コガネイスリムシリンダ DAH32コガネイ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAH25 コガネイスリムシリンダ DAH25コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAC40X900 コガネイスリムシリンダ DAC40X900コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X900 コガネイスリムシリンダ DAC32X900コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC25X900 コガネイスリムシリンダ DAC25X900コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X900 コガネイスリムシリンダ DAC20X900コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA63X900 コガネイスリムシリンダ DA63X900コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900 コガネイスリムシリンダ DA50X900コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
コンパクトエアシリンダ