絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 16
  • 4(4)
  • 4.5(5)
  • 6(56)
  • 8(12)
  • 10(134)
  • 12(34)
  • 15(1)
  • 20(293)
  • 25(273)
  • 30(20)
  • 32(275)
  • 40(303)
  • 50(168)
  • 63(169)
  • 80(77)
  • 100(77)
  • 125(25)
  • 140(8)
  • 160(10)
ストローク(mm)
  • 5(57)
  • 10(57)
  • 15(64)
  • 20(55)
  • 25(58)
  • 30(58)
  • 35(23)
  • 40(31)
  • 45(21)
  • 50(37)
  • 60(23)
  • 65(15)
  • 70(15)
  • 75(27)
  • 80(16)
  • 85(14)
  • 90(14)
  • 100(28)
  • 150(16)
  • 200(17)
作動方式
  • 単動(引込)(4)
  • 単動(押出)(52)
  • 複動(161)
ブランド
  • コガネイ(179)
  • CKD(31)
  • AirTAC(5)
  • ParkerTAIYO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
10(134)
16
20(293)
25(273)
32(275)
40(303)
50(168)
63(169)
80(77)
100(77)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
849税込934特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,425税込1,568特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 標準シリンダコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
ノックシリンダ 押出単動形 コガネイノックシリンダ 押出単動形コガネイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
2,963税込3,259
1個
当日出荷から19日以内出荷
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズコガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズコガネイ
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 センサシリンダコガネイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズコガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ペンシリンダ 引込単動形 コガネイペンシリンダ 引込単動形コガネイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
850税込935
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,225税込1,348
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
3,525税込3,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
22,200税込24,420特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
3,227税込3,550
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
7,438税込8,182
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズコガネイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
1,225税込1,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ペンシリンダ PBRシリーズ AirTACペンシリンダ PBRシリーズAirTAC
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS16 コガネイハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS16コガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
358税込394
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X110シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X110シリーズコガネイ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)110作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
1,975税込2,173
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
コンパクトエアシリンダ