23,468件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形
1個
4,863 税込5,349
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
5,838 税込6,422
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD CADデータあり
1個
488 税込537
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD CADデータあり
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD CADデータあり
1個
特価
16,725 税込18,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)30 種別部品 作動方式複動形
1個
734 税込807
当日出荷

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)32 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
699 税込769
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ  CDUJB16 SMC CADデータあり
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
379 税込417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)