23,463件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)5 作動方式単動引込み形
1個
8,798 税込9,678
11日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 作動方式単動引込み形
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷

JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ロッド先端ねじオネジ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZCUKR20-30D 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKR20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

ZCUKD16-5D 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKD16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

ZCDUKR25-50D-M9BW 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ32 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ25 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKQ10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式ロッド配管/おねじ リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC25 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJS20 SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB8 SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB20 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUJB16-5D-XB6 ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式(D) 複動形 ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷

CUJB12-50D ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式(D) 複動形 ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
3,298 税込3,628
18日以内出荷

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CUJB10 SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB8 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)