絞り込み
ストローク(mm)
  • 700(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 80(1)
作動方式
  • 複動(1)
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブレーキ付・ロック付シリンダ :「1 8npt」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
700(1)
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ブレーキ付・ロック付シリンダ