絞り込み
適合チューブ外径
  • 4mm(3)
  • 6mm(3)
  • 8mm(4)
  • 8×6mm(1)
ブランド
  • SMC(5)
ろ過度(μm)
  • 5
  • 10(4)
  • 30(1)
ろ過面積(mm2)
  • 1260(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径」から絞り込む
4mm(3)
6mm(3)
8×6mm(1)
8mm(4)
  • インラインエアフィルタ ZFC75 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC75

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
    ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径 SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD 異口径

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧配管用色白色使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD用交換用エレメント SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD用交換用エレメント

    SMC
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    用途ZFDシリーズ用交換用エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応
エアサクションフィルタ