真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム

真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

ストローク(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
一般型
真空取出口
上
内容量
1個
全496種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
材質
真空取出口形状
496種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
接続ねじサイズ
真空取出口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04642098VPSC3-3REP-3J標準3EPDMH3ワンタッチ継手
¥3,014
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642107VPSC8-3RHN-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用8HNBRT8バーブ継手
¥4,103
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642116VPSC6-3REP-6B標準6EPDMT8バーブ継手
¥2,805
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642132VPSC2-3RU-6B標準2ウレタンH3バーブ継手
¥3,443
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642141VPSC6-3RHN-2J標準6HNBRT8ワンタッチ継手
¥2,838
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642150VPSC4-3RS-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用4シリコーンH3ワンタッチ継手
¥5,709
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642159VPSC4-3RSE-3J標準4導電性シリコーンH3ワンタッチ継手
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642168VPSC1-3RS-3B標準1シリコーンH3バーブ継手
¥2,893
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642177VPSC6-3RSE-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6導電性シリコーンT8バーブ継手
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642186VPSC6-3RU-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6ウレタンT8バーブ継手
¥4,477
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642202VPSC1-3RF-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用1フッ素H3ワンタッチ継手
¥6,479
¥4,698
¥5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642211VPSC1-3RN-2J標準1ニトリルH3ワンタッチ継手
¥2,937
¥2,098
¥2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642220VPSC6-3RU-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6ウレタンT8バーブ継手
¥4,477
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642229VPSC6-3RNE-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6導電性NBR低抵抗タイプT8バーブ継手
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642238VPSC8-3RF-4B標準8フッ素T8バーブ継手
¥3,531
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642247VPSC3-3RF-180J標準3フッ素H3ワンタッチ継手
¥3,872
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642256VPSC8-3RF-180J標準8フッ素T8ワンタッチ継手
¥3,740
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642272VPSC2-3RSE-6B標準2導電性シリコーンH3バーブ継手
¥3,113
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642281VPSC1-3REP-2J標準1EPDMH3ワンタッチ継手
¥3,014
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642290VPSC1-3RN-3B標準1ニトリルH3バーブ継手
¥2,728
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642299VPSC3-3RHN-4B標準3HNBRH3バーブ継手
¥2,849
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642308VPSC6-3RSE-4B標準6導電性シリコーンT8バーブ継手
¥2,673
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642317VPSC3-3RSE-180J標準3導電性シリコーンH3ワンタッチ継手
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642326VPSC8-3RS-3J標準8シリコーンT8ワンタッチ継手
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642342VPSC4-3REP-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用4EPDMH3バーブ継手
¥4,279
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642351VPSC8-3RN-3B標準8ニトリルT8バーブ継手
¥2,508
¥1,798
¥1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642360VPSC8-3RHN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用8HNBRT8ワンタッチ継手
¥5,445
¥3,898
¥4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642369VPSC4-3RS-4J標準4シリコーンH3ワンタッチ継手
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642378VPSC3-3RS-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3シリコーンH3ワンタッチ継手
¥5,709
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642387VPSC8-3RS-180J標準8シリコーンT8ワンタッチ継手
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642396VPSC2-3RN-180J標準2ニトリルH3ワンタッチ継手
¥2,937
¥2,098
¥2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642412VPSC3-3REP-2J標準3EPDMH3ワンタッチ継手
¥3,014
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642421VPSC1-3RF-6B標準1フッ素H3バーブ継手
¥3,883
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642430VPSC1-3RSE-4J標準1導電性シリコーンH3ワンタッチ継手
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642439VPSC6-3REP-4J標準6EPDMT8ワンタッチ継手
¥2,838
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642448VPSC6-3RN-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6ニトリルT8バーブ継手
¥3,982
¥2,898
¥3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642457VPSC3-3RS-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3シリコーンH3バーブ継手
¥4,620
¥3,398
¥3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642466VPSC1-3RNE-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用1導電性NBR低抵抗タイプH3バーブ継手
¥4,367
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642482VPSC3-3RF-3B標準3フッ素H3バーブ継手
¥3,663
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642491VPSC6-3RHN-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6HNBRT8バーブ継手
¥4,356
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642500VPSC8-3RSE-4J標準8導電性シリコーンT8ワンタッチ継手
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642509VPSC2-3RN-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用2ニトリルH3バーブ継手
¥4,455
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642518VPSC1-3RSE-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用1導電性シリコーンH3バーブ継手
¥4,367
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642527VPSC3-3RF-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3フッ素H3バーブ継手
¥5,390
¥3,898
¥4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642536VPSC4-3RF-4J標準4フッ素H3ワンタッチ継手
¥3,916
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642552VPSC2-3RU-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用2ウレタンH3ワンタッチ継手
¥6,039
¥4,398
¥4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642561VPSC2-3RF-3B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用2フッ素H3バーブ継手
¥5,137
¥3,698
¥4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
04642570VPSC6-3RU-3J標準6ウレタンT8ワンタッチ継手
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642579VPSC1-3RF-3B標準1フッ素H3バーブ継手
¥3,663
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04642588VPSC1-3RNE-180J標準1導電性NBR低抵抗タイプH3ワンタッチ継手
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする