絞り込み
ねじの種類
  • NPT
  • G(17)
  • Rc(15)
ブランド
  • SMC(16)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(12)
  • 3/8(11)
  • 1/2(8)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの種類」から絞り込む
G(17)
NPT
Rc(15)
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • 真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
  • エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC

    エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
    用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC

    真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series

    SMC
    ¥6,192~税込¥6,811~
    1個
    30日以内出荷
    真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
    用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ40
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ30
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ40
  • AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMC

    AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
    ボディサイズ30
  • AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMC

    AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    11日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
    ボディサイズ40
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • 真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
  • AFJ - 真空用フィルタ SMC

    AFJ - 真空用フィルタ

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ30
  • AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000) SMC

    AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
    ボディサイズ50
  • 真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリ

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    11日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
  • 真空用ドレンセパレータ AMJ SMC

    真空用ドレンセパレータ AMJ

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
真空フィルタ