絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- PISCO(ピスコ)(23)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- CKD(3)
- SDG株式会社(3)
- エスコ(2)
- オリオン機械(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 日東工器(1)
特価
「ねじの種類」から絞り込む

真空フィルタ VFシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)