- 4点プリセット入力(36)
- 10bitデジタル入力(2)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(4)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(9)
- CC-Link(7)
- DeviceNet(14)
- PROFIBUS DP(17)
- RS-232通信(10)
- 電圧形DC0~5V(69)
- 電圧形DC0~10V(198)
- 電流形DC0~20mA(43)
- 電流形DC4~20mA(193)
- G(191)
- NPT(153)
- NPTF(30)
- Rc(151)
- 1/2
- 1/8(642)
- 1/4(2,017)
- 3/8(1,012)
- -(2)
- M5(2)
- Φ6(1)
- L形ブラケット(177)
- フラットブラケット(163)
- ブラケットなし(196)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- なし(12)
- ケーブルコネクタなし(133)
- ストレート型3m(171)
- ライトアングル型3m(252)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- なし(79)
- アナログ出力DC1~5V(174)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(150)
- スイッチ出力・NPN出力(78)
- スイッチ出力・PNP出力(119)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応