- 0.05(1)
- 0.1(69)
- 0.5(769)
- 0.9(1,176)
- -0.1(2)
- 4点プリセット入力(126)
- 10bitデジタル入力(25)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(23)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(29)
- CC-Link(35)
- DeviceNet(51)
- PROFIBUS DP(45)
- RS-232通信(45)
- その他(3)
- 電圧形DC0~5V(303)
- 電圧形DC0~10V(689)
- 電流形DC0~20mA(198)
- 電流形DC4~20mA(786)
- G(685)
- NPT(644)
- NPTF(83)
- Rc(711)
- 1/4
- 1/8(642)
- 3/8(1,012)
- 1/2(491)
- -(2)
- M5(2)
- Φ6(1)
- L形ブラケット(713)
- フラットブラケット(725)
- ブラケットなし(796)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- なし(36)
- ケーブルコネクタなし(592)
- ストレート型3m(751)
- ライトアングル型3m(949)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- なし(318)
- アナログ出力DC1~5V(786)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(505)
- スイッチ出力・NPN出力(272)
- スイッチ出力・PNP出力(437)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応