- 4点プリセット入力(53)
- 10bitデジタル入力(10)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(14)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(12)
- CC-Link(10)
- DeviceNet(16)
- PROFIBUS DP(18)
- RS-232通信(24)
- 電圧形DC0~5V(100)
- 電圧形DC0~10V(228)
- 電流形DC0~20mA(51)
- 電流形DC4~20mA(226)
- G(243)
- NPT(137)
- NPTF(19)
- Rc(272)
- 1/8
- 1/4(2,017)
- 3/8(1,012)
- 1/2(491)
- -(2)
- M5(2)
- Φ6(1)
- L形ブラケット(228)
- フラットブラケット(225)
- ブラケットなし(250)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- なし(12)
- ケーブルコネクタなし(177)
- ストレート型3m(228)
- ライトアングル型3m(314)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- なし(127)
- アナログ出力DC1~5V(262)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(130)
- スイッチ出力・NPN出力(78)
- スイッチ出力・PNP出力(128)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応