- 0.05(1)
- 0.098(1)
- 0.1(88)
- 0.49(1)
- 0.5(1,285)
- 0.9(2,553)
- -0.1(2)
- 4点プリセット入力(189)
- 10bitデジタル入力(36)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(45)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(53)
- CC-Link(51)
- DeviceNet(103)
- PROFIBUS DP(99)
- RS-232通信(83)
- その他(2)
- 電圧形DC0~5V(470)
- 電圧形DC0~10V(1,348)
- 電流形DC0~20mA(280)
- 電流形DC4~20mA(1,459)
- G(1,351)
- NPT(1,171)
- NPTF(157)
- Rc(1,370)
- 1/8(629)
- 1/4(1,975)
- 3/8(983)
- 1/2(476)
- M5(2)
- Φ6(1)
- L形ブラケット(1,334)
- フラットブラケット(1,361)
- ブラケットなし(1,550)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- なし(18)
- ケーブルコネクタなし(1,128)
- ストレート型3m(1,311)
- ライトアングル型2m(8)
- ライトアングル型3m(1,810)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
- なし(566)
- アナログ出力DC1~5V(1,435)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(905)
- スイッチ出力・NPN出力(420)
- スイッチ出力・PNP出力(799)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(2,478)
- 50,000-100,000円(1,537)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む