絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.05(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(3)
  • 0.9(1)
  • -0.1(2)
入力信号
  • その他(2)
  • 電圧形DC0~5V(7)
  • 電圧形DC0~10V(7)
  • 電流形DC4~20mA(6)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(1)
  • M5(2)
  • Φ6(1)
電源電圧(V)
  • DC24
  • -(2)
モニター出力
  • アナログ出力DC1~5V(8)
  • スイッチ出力・NPN出力(1)
ブランド
  • CKD(8)
CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.05(1)
0.098(1)
0.1(1)
0.49(1)
0.5(3)
0.9(1)
-0.1(2)
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
57,425税込63,168
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
58,225税込64,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)CKD
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量150(ANR)
EVTシリーズ 薄形電空レギュレータ CKDEVTシリーズ 薄形電空レギュレータCKD
29,538税込32,492
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
EVLシリーズ 低圧電空レギュレータ CKDEVLシリーズ 低圧電空レギュレータCKD
1,425税込1,568
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
接続口径1/4・Φ4.3・M3接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)電源電圧(V)DC24流量(L/min)最大流量100(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.05
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)CKD
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
接続口径1/4接続方式Rc電源電圧(V)DC24入力信号10kΩ可変抵抗または0-10VDC(内蔵10VDC電源に接続)流量(L/min)最大流量150(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)-0.096~-0.1013
EV0500シリーズ パレクト電空レギュレータ CKDEV0500シリーズ パレクト電空レギュレータCKD
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
接続方式M流量(L/min)最大流量6(ANR)
EV0100シリーズ パレクト電空レギュレータ CKDEV0100シリーズ パレクト電空レギュレータCKD
46,038税込50,642
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
接続口径M5接続方式M電源電圧(V)DC24流量(L/min)最大流量2(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.098
電空レギュレータ