- 0.1(105)
- 0.5(1,300)
- 0.7(1)
- 0.9(2,571)
- G(1,379)
- NPT(1,198)
- NPTF(168)
- Rc(1,399)
- 1/8(642)
- 1/4(2,012)
- 3/8(1,011)
- 1/2(491)
- 4点プリセット入力(220)
- 10bitデジタル入力(37)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(46)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(55)
- CC-Link(52)
- DeviceNet(105)
- PROFIBUS DP(101)
- RS-232通信(85)
- その他(2)
- 電圧形DC0~5V(520)
- 電圧形DC0~10V(1,398)
- 電流形DC0~20mA(318)
- 電流形DC4~20mA(1,507)
- -(2)
- L形ブラケット(1,368)
- フラットブラケット(1,398)
- ブラケットなし(1,587)
-・L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- なし(36)
- ケーブルコネクタなし(1,162)
- ストレート型3m(1,369)
- ライトアングル型2m(15)
- ライトアングル型3m(1,859)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
- なし(595)
- アナログ出力DC1~5V(1,472)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(945)
- スイッチ出力・NPN出力(459)
- スイッチ出力・PNP出力(837)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(2,650)
- 50,000-100,000円(1,903)
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む