絞り込み
ブランド
ねじの種類
G・NPT・NPTF・Rc
ブラケット
-・L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 電空レギュレータ


FA現場のお役立ち情報
4,426件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-112 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-112SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-11 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-11SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
表示単位(3) bar
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-042 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-042SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)ねじの種類(-) Rc接続口径(2) 1/4
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-031L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-031LSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-022 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-022SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-021 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-021SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
仕様(X88) 高速応答タイプ接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)表示単位(3) barモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-RCN1S SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-RCN1SSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-RCN1L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-RCN1LSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-PRN2L SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-PRN2LSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DE1BS SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DE1BSSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
表示単位(-) Mpa
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DEF1BN SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DEF1BNSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNet表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1N SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-CC1NSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0090 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0090SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%ベース(-) 単体用
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0051SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(1) DC12~15入力信号(2) 電圧形DC0~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0050 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0050SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0031 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0031SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ベース(-) 単体用内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0030 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0030SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ベース(M) マニホールド用内蔵ワンタッチ管継手種類(U) インチサイズ (オレンジ) SUP(1):Φ1/4 OUT(2):Φ5/32" EXH(3):Φ1/4"
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0011 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0011SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(1) DC12~15ベース(-) 単体用圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV0010SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ベース(-) 単体用
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズ SMC3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030) SMCITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCN2L)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4N)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-RCF4BL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
I Series(ITV3050-RC4S) SMCI Series(ITV3050-RC4S)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV3050-RC4N) SMCI Series(ITV3050-RC4N)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV3050-RC4CS) SMCI Series(ITV3050-RC4CS)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
I Series(ITV3050-RC4CL) SMCI Series(ITV3050-RC4CL)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式3000タイプ
電空レギュレータ