絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0.05
- 0.098(1)
- 0.1(106)
- 0.49(1)
- 0.5(1,303)
- 0.7(1)
- 0.9(2,572)
- -(2)
- -0.1(2)
ブランド
- CKD(1)
入力信号
- その他(1)
- 電圧形DC0~5V(1)
- 電圧形DC0~10V(1)
- 電流形DC4~20mA(1)
接続口径
- 1/4(1)
電源電圧(V)
- DC24(1)
モニター出力
- アナログ出力DC1~5V(1)
アナログ出力DC1~5V
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.05
0.098(1)
0.1(106)
0.49(1)
0.5(1,303)
0.7(1)
0.9(2,572)
-(2)
-0.1(2)

EVLシリーズ 低圧電空レギュレータ
CKD¥1,425~税込¥1,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷接続口径1/4・Φ4.3・M3接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)電源電圧(V)DC24流量(L/min)最大流量100(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.05