絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0.9
- 0.05(1)
- 0.098(1)
- 0.1(106)
- 0.49(1)
- 0.5(1,303)
- 0.7(1)
- -(2)
- -0.1(2)
ブランド
- SMC(2,571)
- CKD(1)
入力信号
- 4点プリセット入力(122)
- 10bitデジタル入力(17)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(22)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(31)
- CC-Link(30)
- DeviceNet(62)
- PROFIBUS DP(64)
- RS-232通信(50)
- その他(1)
- 電圧形DC0~5V(287)
- 電圧形DC0~10V(887)
- 電流形DC0~20mA(171)
- 電流形DC4~20mA(945)
接続口径
- 1/8(331)
- 1/4(1,176)
- 3/8(679)
- 1/2(466)
電源電圧(V)
- DC12~15(22)
- DC24(2,553)
ねじの種類
- G(905)
- NPT(742)
- NPTF(102)
- Rc(879)
G・NPT・NPTF・Rc
ケーブルコネクタ
- なし(12)
- ケーブルコネクタなし(713)
- ストレート型3m(849)
- ライトアングル型2m(5)
- ライトアングル型3m(1,162)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
- なし(378)
- アナログ出力DC1~5V(896)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(602)
- スイッチ出力・NPN出力(270)
- スイッチ出力・PNP出力(527)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブラケット
- L形ブラケット(869)
- フラットブラケット(850)
- ブラケットなし(998)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.05(1)
0.098(1)
0.1(106)
0.49(1)
0.5(1,303)
0.7(1)
0.9
-(2)
-0.1(2)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-214S3)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232Cねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-) 海外向け
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3151-)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-) 海外向け
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2151-)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) 海外向け
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-60
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力表示単位(3) barモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-344
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(X224) 高圧タイプ (SUP 1.2 Mpa OUT 1.0 MPa)接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-342
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(3) barモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...