絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.5
  • 0.05(1)
  • 0.098(1)
  • 0.1(106)
  • 0.49(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2,572)
  • -(2)
  • -0.1(2)
ブランド
  • SMC(1,300)
  • CKD(3)
入力信号
  • 4点プリセット入力(65)
  • 10bitデジタル入力(15)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(17)
  • 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(17)
  • CC-Link(14)
  • DeviceNet(30)
  • PROFIBUS DP(28)
  • RS-232通信(22)
  • その他(1)
  • 電圧形DC0~5V(179)
  • 電圧形DC0~10V(449)
  • 電流形DC0~20mA(102)
  • 電流形DC4~20mA(496)
接続口径
  • 1/8(280)
  • 1/4(769)
  • 3/8(297)
  • 1/2(14)
  • Φ6(1)
電源電圧(V)
  • DC12~15(22)
  • DC24(1,285)
ねじの種類
  • G(428)
  • NPT(408)
  • NPTF(50)
  • Rc(458)
G・NPT・NPTF・Rc
ケーブルコネクタ
  • なし(12)
  • ケーブルコネクタなし(390)
  • ストレート型3m(441)
  • ライトアングル型2m(4)
  • ライトアングル型3m(604)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
  • なし(180)
  • アナログ出力DC1~5V(522)
  • アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(296)
  • スイッチ出力・NPN出力(146)
  • スイッチ出力・PNP出力(269)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブラケット
  • L形ブラケット(436)
  • フラットブラケット(479)
  • ブラケットなし(512)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0.05(1)
0.098(1)
0.1(106)
0.49(1)
0.5
0.7(1)
0.9(2,572)
-(2)
-0.1(2)
...
電空レギュレータ
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
電空レギュレータ 【通販モノタロウ】 空圧補器