絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0.1(9)
- 0.5(50)
- 0.9(102)
ブランド
- SMC(168)
接続口径
- 1/8(19)
- 1/4(83)
- 3/8(40)
- 1/2(30)
入力信号
- 4点プリセット入力(8)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(1)
- CC-Link(1)
- DeviceNet(4)
- RS-232通信(5)
- 電圧形DC0~5V(25)
- 電圧形DC0~10V(84)
- 電流形DC0~20mA(5)
- 電流形DC4~20mA(57)
電源電圧(V)
- DC12~15(9)
- DC24(157)
ねじの種類
- NPTF
- G(1,379)
- NPT(1,198)
- Rc(1,399)
ケーブルコネクタ
- ケーブルコネクタなし(30)
- ストレート型3m(54)
- ライトアングル型3m(98)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
モニター出力
- なし(15)
- アナログ出力DC1~5V(88)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(54)
- スイッチ出力・NPN出力(7)
- スイッチ出力・PNP出力(20)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
ブラケット
- L形ブラケット(62)
- フラットブラケット(56)
- ブラケットなし(67)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.1(9)
0.5(50)
0.9(102)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-04
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-34
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-31
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷圧力レンジ(MPa)(3) 0.5電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-34
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(4) psiモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34T4CL4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31T4S4)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m