絞り込み
使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
  • スナップドレン CKD

    スナップドレン

    CKD(9件のレビュー)
    ¥7,580~税込¥8,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
    適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • ドレンコック モノタロウ

    ドレンコック

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
    用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。材質(本体)真鍮管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気販売区分業務用
  • 自動ドレン排出器スナップドレン CKD

    自動ドレン排出器スナップドレン

    CKD(7件のレビュー)
    ¥7,576~税込¥8,334~
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
    タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
  • ドレントラップ N.O. モノタロウ

    ドレントラップ N.O.

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
    用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに全長(mm)188質量(kg)0.67タイプノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"販売区分業務用
  • DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD

    DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

    CKD
    ¥6,100~税込¥6,710~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60
  • ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD

    ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100

    CKD
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    多量なドレン発生回路に最適!
    トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
  • コンプレッサ兼用ドレンコック パオック

    コンプレッサ兼用ドレンコック

    パオック
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ兼用のドレンコックです。
    用途コンプレッサ兼用のドレンコックに適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF材質本体:真鍮ねじ径R1/4本体寸法(mm)W39×H31×D16本体質量(g)35
  • オートドレントラップ AD-5 オリオン機械

    オートドレントラップ AD-5

    オリオン機械
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ディスク式のオートドレントラップです。
    用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
  • ドレンコック SK11

    ドレンコック

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
    用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • ドレンコック 近畿製作所

    ドレンコック

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0712材質真鍮形状ドレンコック質量(g)48接続ねじR1/4
  • ドレンコック ニップルタイプ TRUSCO

    ドレンコック ニップルタイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
  • ドレンコック EARTH MAN

    ドレンコック

    EARTH MAN
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途配管・タンクのドレン抜き。材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • シングルトラップ フクハラ

    シングルトラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
    用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160最高使用圧力(MPa)1.5動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
  • ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKD

    ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル

    CKD
    ¥9,268~税込¥10,195~
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
    用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラ

    ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)

    フクハラ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • ドレンコックサイレンサー SK11

    ドレンコックサイレンサー

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
    用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
  • ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル CKD

    ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン プラスチックボウル

    CKD
    ¥7,588~税込¥8,347~
    1台
    7日以内出荷から76日以内出荷
    空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
    用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルオープン形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4”
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • センサ付スーパートラップ フクハラ

    センサ付スーパートラップ

    フクハラ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷
    スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
    幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
  • ドレンコック BeHAUS

    ドレンコック

    BeHAUS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
    用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
    用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKD

    ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル

    CKD
    ¥7,588~税込¥8,347~
    1台
    3日以内出荷から24日以内出荷
    空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
    用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグトラップ フクハラ

    マグトラップ

    フクハラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
    用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
  • AD402_A - オートドレンバルブ SMC

    AD402_A - オートドレンバルブ

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    11日以内出荷
  • ドレンセパレータ BA-5型 ベン

    ドレンセパレータ BA-5型

    ベン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。 調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。 水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
    材質本体・フタ・バッフル(FCD450)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • ドレンセパレーター(ねじ込み) ヨシタケ

    ドレンセパレーター(ねじ込み)

    ヨシタケ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
    用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
  • ダブルトラップ フクハラ

    ダブルトラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    6日以内出荷
    コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。
    用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
  • 電磁式オートドレントラップ ADE450 オリオン(ORION)

    電磁式オートドレントラップ ADE450

    オリオン(ORION)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
    大口径のオリフィス採用、詰まりにくいスタンダードモデルです。無料のオリオンIoTシステムと組み合わせることでドレン排出の遠隔監視が可能です。フロートセンサー採用でエアーロス最小化の省エネモデルです。スタンダードモデル(200V仕様)。ドレン排出量 0.4L/秒。流体温度:2~48℃(ドレンの凍結なきこと)
    用途水分・油分等ドレンの自動排出用に。トラスコ品番216-9786幅(mm)123寸法(mm)オートドレン:124×277×175接続口径Rc1/2高さ(mm)175奥行(mm)277使用圧力範囲(MPa)0.25~0.93使用圧力(MPa)0.25~0.93使用流体圧縮空気ドレン流体温度(℃)2~48℃(ドレンの凍結なきこと)ドレン排出電磁式・タイマー付きドレン排出量(cm3/回)0.39
  • iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 コガネイ

    iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様

    コガネイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 5100シリーズ ヘビーデューティドレン CKD

    5100シリーズ ヘビーデューティドレン

    CKD
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    17日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • ドレンコック プラグタイプ TRUSCO

    ドレンコック プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
ドレン排出器