FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンコック モノタロウドレンコックモノタロウ(47件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
ドレントラップ N.O. モノタロウドレントラップ N.O.モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用温度範囲(℃)5~60タイプノーマルオープン質量(kg)0.67全長(mm)188材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKDドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100CKD
23,980税込26,378
1台
当日出荷
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)1/2製品質量(g)1.9ドレン排出量(cm3/回)170トラスコ品番580-7841最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ボウルガード標準装備
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
ドレンコック 近畿製作所ドレンコック近畿製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状ドレンコックトラスコ品番805-0712材質真鍮質量(g)48接続ねじR1/4
ドレンコック SK11ドレンコックSK11
879税込967
1個
当日出荷
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ドレンコック ニップルタイプ TRUSCOドレンコック ニップルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
ドレンコックサイレンサー SK11ドレンコックサイレンサーSK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
センサ付スーパートラップ フクハラセンサ付スーパートラップフクハラ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式約2~60分(可変)ごとに約2~60秒(可変)間ドレンを排出ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ドレンコック EARTH MANドレンコックEARTH MAN
699税込769
1個
当日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)使用流体空気
R1/4" ドレンコック エスコR1/4" ドレンコックエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
マグトラップ フクハラマグトラップフクハラ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
ドレンコック BeHAUSドレンコックBeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして最高使用圧力(MPa)2管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
7,588税込8,347
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCF用ドレン ショウエイヘアキャッチャMCF用ドレンショウエイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のドレンです。排水部の栓の役割を果たします。
種別MCF用材質樹脂規格15A対応機種MCFシリーズ
ドレンセパレータ BA-5型 ベンドレンセパレータ BA-5型ベン
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。 調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。 水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ドレンマスターNEO オリオン機械ドレンマスターNEOオリオン機械
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く[確認槽]本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット オリオン機械ドレントラップ噴きっ放し警報ユニットオリオン機械
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】ドレントラップの故障などから本機を保護電磁式ドレントラップ(オリオン製、他社製を問わず)が故障などによって「開」状態を継続した場合、多量の圧縮空気が本機に向かって噴き出され、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめドレントラップ噴きっ放し警報ユニットを本機の上流側に設置することにより、本機への圧縮空気の過剰流入を防止しながら警報出力することができます。(無電圧・警報時接点閉)
活性炭式低濃度化ユニット オリオン機械活性炭式低濃度化ユニットオリオン機械
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】より安定したドレン処理が可能エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイヘアキャッチャMCS用ドレンショウエイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。耐蝕性が高いBS製です。
材質BS規格15A
ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイヘアキャッチャMCS用ドレンショウエイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。
種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-1質量(kg)1.1全高(mm)148最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)10オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
ピコドレン オリオン機械ピコドレンオリオン機械
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービスレマンドライフィルター オートドレン前田シェルサービス(4件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ドレンコック プラグタイプ TRUSCOドレンコック プラグタイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
ドレン排出器