FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンコック モノタロウドレンコックモノタロウ(47件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
ドレントラップ N.O. モノタロウドレントラップ N.O.モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用温度範囲(℃)5~60タイプノーマルオープン質量(kg)0.67全長(mm)188材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"
ドレンコックサイレンサー SK11ドレンコックサイレンサーSK11
3,298税込3,628
1個
欠品中
コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKDドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100CKD
23,980税込26,378
1台
当日出荷
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)1/2製品質量(g)1.9ドレン排出量(cm3/回)170トラスコ品番580-7841最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ボウルガード標準装備
オートドレントラップ AD-5 オリオン機械オートドレントラップ AD-5オリオン機械
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
ドレンコック SK11ドレンコックSK11
879税込967
1個
当日出荷
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ) フクハラドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)フクハラ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。
用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
ドレンコック 近畿製作所ドレンコック近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ドレンコックトラスコ品番805-0712材質真鍮質量(g)48接続ねじR1/4
ドレンコック ニップルタイプ TRUSCOドレンコック ニップルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
R1/4" ドレンコック エスコR1/4" ドレンコックエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
ドレンコック EARTH MANドレンコックEARTH MAN
699税込769
1個
当日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(真鍮)ねじ径R1/4(PT1/4)使用流体空気
マグトラップ フクハラマグトラップフクハラ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ドレン自動排水器です。バネの反転動作にてドレンを確実に排出します。電源不要のため省エネです。
用途エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに。ドレン自動排水器。トラスコ品番423-2438幅(mm)109接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンΦ7タケノコ高さ(mm)166奥行(mm)135使用圧力(MPa)0.01~1.5使用流体エアフィルタードレン流体温度(℃)-20~50(ただし、ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)100コンプレッサー(kW)適合:150以下接続対象エアフィルター排出量(L/min)ドレン:2.3(0.7MPa時)
ドレンコック BeHAUSドレンコックBeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして最高使用圧力(MPa)2管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービスレマンドライフィルター オートドレン前田シェルサービス(4件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ドレンコック プラグタイプ TRUSCOドレンコック プラグタイプTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8976接続口径プラグ式全長(mm)43材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)52使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
ドレン排出器